Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A2, blank

DIN 6330 Edelstahl A2 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A2-1,5D-SW30-M20

Art.-Nr. 037290020

EAN 4038898241195

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 037290020

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

30 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

33,53 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen