Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 10 verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 986 Stahl 10 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-10-SW10-(A2K)-M6

Art.-Nr. 03579016

EAN 4052703568314

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 10 verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03579016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

DIN 986

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen