Sebkötözők
Sebkötözők
SEBKÖTÖZŐ-3DB
Cikksz. 0899520114
EAN 4099618110016
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elasztikus, nem tapadó és bőrbarát
- Univerzális használatra szorítókötésként, kötszerként és támasztó pólyaként
- Erősebb vérzés esetén a kisebb sebkötések kiegészítő szorítókötésként használhatók
- Alkalmas az elsősegélynyújtó fali állomás feltöltésére
A készlet tartalma:
- 1 x nagy sebkötöző nagy szorítókötéssel (17 x 17 cm)
- 2 x kisebb sebkötöző nagy szorítókötéssel (12 x 7,5 cm)
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!