Sebességváltó karima dugókulcsbetét, CV
Tizenkétlapú dugókulcsbetét, sebességváltó karima
1/2I DUGÓKULCS 12LAPÚ SW36 L77MM
Cikksz. 1952001061
EAN 4250158112346
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Mercedes-Benz személygépkocsik, RA csapágyazás, W140/tehergépkocsi sebességváltó, MB sebességváltó G2/24/26 kapcsoló karima
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 36 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Hosszúság | 77 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 375,000 g |