Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Sealing tape VKP Trio U-900 high performance

SEALTPE-VKP-TRIO-U-900-HP-77/8-20MM-10M

Obj. č. 0875097708

EAN 4068362759369

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sealing tape VKP Trio U-900 high performance

Obj. č. 0875097708

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Hybrid, multi-functional sealing tape, can be installed on either side, with high performance adhesive connection to meet the high requirements while fully sealing window and door joints.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Antracitová (nosný materiál), Šedá (nosný materiál)

Pomocný materiál

PUR pěna

Báze lepidla

Akrylová disperze

Šířka

77 mm

Tloušťka

8 mm

Nepropustnost při silném dešti pro šířku mezery min./max.

8-20 mm

Délka role

10 m

Min./max. teplota zpracování

25 až 5 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 80 °C

Min. nepropustnost při silném dešti (tlak) / podmínky

900 Pa / in accordance with DIN 18542-MF1

Třída / podmínky stavebních hmot

B1 – nízká hořlavost / Podle normy DIN 4102

Odolnost vůči UV záření

Počasí, při srážkově těsné montáži

Odolné vůči

Počasí, při montáži těsné proti lijákům

Rozsah aplikací

Stavebnictví

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / při 1°C až 20°C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace