Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska
MATAP-SET-THRGHO-MULTI-LONGLIFE-(M3-M12)
ZEBRA

Cikksz. 0658740014
EAN 4065233070769

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Consisting of premium drills MFD Vario and through hole thread taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.

Spirálfúrószár


  • Magma többrétegű bevonat a bevonatmentes spirálfúrókhoz képest akár 9x hosszabb élettartam érdekében

  • Exkluzív Vario spirál a kis súrlódás és gyors forgácselvezetés érdekében

  • Speciális 4-síklapos élezés a maximális központosításhoz és sebességhez

  • A dupla és szimpla vezetőél kombinációjának köszönhetően kitűnő vezetés és pontosság


Gépi menetfúró


  • Ideális nagy igényeket támasztó gépi megmunkáláshoz és a sok menetvágással járó sorozatgyártáshoz

  • Akár 12-szer hosszabb élettartam, valamint akár 150%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes gépi menetfúrókkal szemben

  • Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos TiN-bevonatos gépi menetfúrókkal szemben

  • Kitűnő forgácselvezetés, meggátolja a forgácsok felhalmozódását

  • A többrétegű Magma bevonat kisebb súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít

  • Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon

  • A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban

  • X-tűrés a megnövelt élettartamért és a folyamatbiztonságért


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Megjegyzés
  • Fúráskor és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljesen el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Színesfém

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

A következő géptípushoz:

Állványos fúrógép, Maró-fúró központ

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
M16-M20 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M16 M20
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Titán és titánötvözetek < 850 N/mm² 2 4 40 80 2,00 32 64 2,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 159 239 2,00 127 191 2,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
M3–M5 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M3 M4 M5
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Gyorsacél < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titán és titánötvözetek < 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
M10-M14 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M10 M12 M14
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Gyorsacél < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Titán és titánötvözetek < 850 N/mm² 2 4 64 127 1,50 53 106 1,75 45 91 2,00
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 255 382 1,50 212 318 1,75 182 273 2,00
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
M5-M8 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M5 M6 M8
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Gyorsacél < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Titán és titánötvözetek < 850 N/mm² 2 4 127 255 0,80 106 212 1,00 80 159 1,25
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 509 764 0,80 424 637 1,00 318 477 1,25
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Tartalmaz: Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska:
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

ZEBRA
Leírás:
2.5 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

ZEBRA
Leírás:
3.3 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

ZEBRA
Leírás:
4.2 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

ZEBRA
Leírás:
5.0 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

ZEBRA
Leírás:
6.8 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

ZEBRA
Leírás:
8.5 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

ZEBRA
Leírás:
10.2 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

ZEBRA
Leírás:
3 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4

ZEBRA
Leírás:
4 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5

ZEBRA
Leírás:
5 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

ZEBRA
Leírás:
6 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8

ZEBRA
Leírás:
8 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

ZEBRA
Leírás:
10 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

ZEBRA
Leírás:
12 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk