Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-KÉK-VARYTAP-BIT-23DB




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Spirálfúrók
- Optimalizált keresztköszörülés a hagyományos HSS spirálfúrókhoz képest 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez
- Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár íves felületeken is
- Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
- Gőzkezelt felület a hűtő-kenőanyag kitűnő tapadási tulajdonságaiért, valamint a lerakódások mértékének csökkentéséért
Gépi menetfúró zsákfuratokhoz
- Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását
- Optimalizált vágóél minőség a többfokozatú készremunkálási folyamat révén, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében
- A ferde menetes rész miatt hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye
- A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- Kérjük, további információkért, valamint a vágási értékekért tekintse meg az egyes termékeket
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 23 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép, Maró-fúró központ |
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M3
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M4
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M5
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M6
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M8
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M10
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M12
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!