Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs
GMFÚRÓ-KLT-ZSÁK-VARYTAP-SMARTSTEP-BIT

Cikksz. 0653899114
EAN 4099618477805

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Everything is to hand in the ORSY system cassette for very convenient and precise application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²

Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró


  • Rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező vágóél geometria (EU+) az akár 50%-kal hosszabb élettartam, akár 15%-kal gyorsabb fúrás és akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás érdekében

  • Pontos, körkörös furatok

  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás

  • A 3 oldalú szár révén nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban (4 mm-es átmérőtől)


Gépi menetfúró zsákfuratokhoz


  • Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását

  • Optimalizált vágóél minőség a többfokozatú készremunkálási folyamat révén, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében

  • A ferde menetes rész miatt hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye

  • A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki

  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében


Bitekkel és bittartóval


  • Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással


ORSY rendszerkazetta


  • Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték

  • A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható

  • Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható


Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, megtalálhatók az egyes termékeknél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

23 darab

Megmunkálandó anyag

Acél

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Tartalmaz: Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs:
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) Nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Mennyiség: 1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs
1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS

Leírás: Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2MM

Leírás: Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M3

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M4

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M5

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M6

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M8

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M10

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap kék zsákfurat DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-KÉK-M12

Leírás: Innovatív, speciális szerszám általános, széleskörű alkalmazásokhoz acélokban, akár 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUS FÚRÓ CSAV ABS 18 POWER 2X5AH

Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db