Schwerlastrolle mit fester Halterung
Schwerlast-Bockrolle D 200
SHWRBOCKROLL-ANSHRPL-D200-1000KG
Art.-Nr. 0683567625
EAN 4045727123546
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Kugellager
- Härte 95±3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit
- Extra schweres Gehäuse
- Platte aus elektrolytisch verzinktem Schmiedstahl
- Gabel aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit Axial-Kugellager und Kegelrollenlager
- Staubschutzring
Datenblätter(X)
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen geeignet; vom Gebrauch in Umgebungen mit organischen und mineralischen Säuren sowie basischen Lösungen wird abgeraten. Diese Rolle kommt überall dort zum Einsatz, wo enorme Tragfähigkeit verlangt wird: Schwerlast-Hebesysteme, Hebetische, Lenk- und Transportfahrwerke, mobile Plattformen …
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 200 mm |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Traglast | 1000 kg |
Höhe (H) | 250 mm |
Länge (A) | 140 mm |
Breite (B) | 110 mm |
Lochabstand (a) | 105 mm |
Lochabstand 2 (b) | 80 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 11 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |