Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung

Schwerlast-Lenkrolle
SHWRLNKROLL-ANSHRPL-D125-550KG

Art.-Nr. 0683567611

EAN 4045727123423

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung

Art.-Nr. 0683567611
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
Polyurethan-Reifen, Gusskern
  • Nabe mit Kugellager

  • Härte 95±3 Shore A

  • Hohe Belastbarkeit

  • Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Schweres Gehäuse aus elektrolytisch vezinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen geeignet; vom Gebrauch in Umgebungen mit organischen und mineralischen Säuren sowiebasischen Lösungen wird abgeraten.


Diese Rolle kommt überall dort zum Einsatz, wo enorme Tragfähigkeit verlangt wird: Schwerlast-Hebesysteme, Hebetische, Lenk- und Transportfahrwerke, mobile Plattformen …

Rollendurchmesser (D)

125 mm

Rollenbreite (L)

50 mm

Traglast

550 kg

Höhe (H)

170 mm

Länge (A)

140 mm

Breite (B)

110 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochdurchmesser (c)

11 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

70 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen