Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll

Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll
SCHWENKBARE VERL. 12,5 (1/2") 919-5

Art.-Nr. 1952000824

EAN 4000896046461

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll

Art.-Nr. 1952000824
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
  • Vierkantantrieb 1/2 Zoll

  • Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°

  • Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verlängerung verwendet werden

  • Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche: Verchromt, poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

1/2 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge

123 mm

Produktgewicht (per Stück)

185,300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen