Schweißpunktbohrer VHM Multi Performance DIN 1897
VHM-Schweißpunktbohrer DIN 1897 4 Schneiden Magma
BO-SHWSPKT-DIN1897-VHM-4SCHNEIDEN-8X79MM



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeuggeometrie mit 4 Schneiden für anspruchsvollste Arbeiten ohne Kompromisse
Extrem hohe Zerspanungsleistung
Bis zu 100 % schneller gegenüber herkömmlichen VHM-Schweißpunktbohrern mit 3-Schneiden
Extrem langlebig
Bis zu 100 % höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktbohrern
Extrem robust
Signifikant weniger bruchempfindliche Zentrierspitze im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktbohrern
Extrem komfortabel
Optimales Bohrverhalten durch sehr gute Zentrierung auf dem Schweißpunkt
MAGMA-Multilayer-Beschichtung
- Hohe Oxidations- und Wärmebeständigkeit (bis zu 800°C Einsatztemperatur)
- Sehr hart und verschleißfest (Härte ca. 3.500 HV)
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktbohrern
- Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen, z.B. TiN
3-Flächenschaft für schnelleres und angenehmeres Arbeiten mit handgeführten Bohrmaschinen
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigung
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
- Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)
- Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden
Datenblätter(X)
Geeignet für die die Bearbeitung in 3-Backen-Futter-Bohrmaschinen
- Der Werkstoff Vollhartmetall ist durch seine extrem hohe Härte sehr spröde und bei unsachgemäßer Handhabung bruchanfällig
- Bohrer exakt und rechtwinklig aufsetzen. Den Fräser erst zentriert ansetzen, dann mit gleichmäßigem Anpressdruck bohren
- Unbedingt hartes Aufsetzen sowie seitliches Anstoßen und Fallenlassen des Bohrers vermeiden
- Wenn möglich Kühl-/Schmierstoffe verwenden
Qualität | ZEBRA-Premium |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Magma Multilayer Beschichtung |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1500 N/mm² |
Durchmesser | 8 mm |
Länge | 79 mm |
Spannutlänge | 37 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Typ | DIN 1897 VHM Multi Performance |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!