Schweißpunktbohrer HSCO TIN-beschichtet
HSCo-Schweißpunktbohrer TiN-beschichtet
BO-SHWSPKT-TIN-D6MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialbohrer zum Entfernen von Punktschweißungen
Feststehende Zentrierspitze, kein Ankörnen notwendig
Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für höherfeste Bleche
Durch die Optimierung der Spitzengeometrie längere Standzeit als bei herkömmlichen Punktschweißbohrern.
In allen gängigen Bohrmaschinen einsetzbar
Durch TIN-Beschichtung zwei- bis dreifache Standzeit der Schneiden
Höchste Drehzahl:
- bei Ø 6 bis zu 1200 U/min
- bei Ø 8 bis zu 950 U/min
- bei Ø 10 bis zu 730 U/min
Tipps für eine lange Lebensdauer der Zentrierspitze:
- Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden.
- Geeignete Drehzahl an der Maschine einstellen, meistens sind Druckluftmaschinen zu schnell eingestellt.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 6 mm |
Länge | 65 mm |
Spannutlänge | 28 mm |