Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schweißinverter WIS 160 Super+ Würth

Elektroden-Schweißinverter WIS 160 SUPER PLUS

Art.-Nr. 5952000163

EAN 4065746768344

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißinverter WIS 160 Super+ Würth

Art.-Nr. 5952000163
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
100 % Kapazität, kompatibel mit 100 Meter Verlängerungskabel (3x2,5 mm)
  • Effizientes, sehr kompaktes Schweißgerät

  • Die digitale Anzeige erleichtert die Auswahl des richtigen Schweißstroms

  • Lieferung in robustem Kunststoffkoffer


IGBT-Technik


Die IGBT-Technik sorgt für perfekte Schweißergebnisse bei wechselnder Spannung (Arbeit mit Generatoren)


Verteilersicherung


Erfordert lediglich eine 16-A-Sicherung


Arc-Force


  • Stabilere Schweißspannung

  • Weniger Spritzer

  • Gründlicher verschweißte Nähte

  • Geringe Stromstärken verhindern, dass die Elektrode festklebt


Hot-Start


  • Erhöht den Anlaufstrom kurzzeitig

  • Leichtere Lichtbogenzündung


Anti-Stick


  • Beim Anhaften des Schweißinverters am Werkstück wird der Schweißstrom verringert

  • Schweißinverter kann leichter entfernt werden


Lieferumfang:


  • Schweißgerät WIS 160 Super+

  • Massekabel 1,5 m, 16 mm²

  • Elektroden-Schweißkabel 2,5 m, 16 mm²

  • Drahtbürste/Schlackenhammer

  • Kunststoffkoffer


Kratzstart-WIG (Produktnummer 0984 950 001)


  • WIG-Schweißen mit Kratzstart mit nur einem Schweißbrenner und Druckminderer möglich
Hinweis
  • Nennspannung 69 V

  • Generator mindestens 6 kVA

  • Sicherungsgröße 16 A

  • Anschlusskabel 2 m, 2,5 mm2

  • Schutzklasse IP 21

  • Tragfähigkeit 160 A (bei einer Temperatur von 30 °C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Stromstärke min./max.

20-160 A

Schweißbare Elektroden

1,6 - 4,0 mm

Schweißbare WIG-Schweißstäbe

1,0 - 2,4 mm

Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.

20-160 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

100 %

Schweißstrom bei ED 100%

160 A

Schutzart IP

IP 21

Höhe

15,5 cm

Breite

25 cm

Länge

9 cm

Produktgewicht (per Stück)

2,400 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen