Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schweißerhelm Veldo

Schweißerhelm Veldo
SHWSHELM-VELDO-EN379-SCHWARZ-(9-13)

Art.-Nr. 0984700660

EAN 4056807360027

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißerhelm Veldo

Art.-Nr. 0984700660
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
Kristallklare Sicht und blitzschnelle Reaktionszeit. Mit großem Sichtbereich (98 x 43 mm), ultraschnellem 0,2-s-Sensor und robuster, leichter Ausführung.

Einstellbare DNC-Einstellungen (9-13)


Die Abdunklung kann für optimale Sicht und Schutz bei einer Vielzahl von Schweißprozessen angepasst werden.



Hohe Sensorgeschwindigkeit (0,2 s)


Erleben Sie eine nahezu sofortige Abdunklung bei Lichtbogenzündung und schützen Sie Ihre Augen mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,2 Sekunden.



Klarer und großer Sichtbereich (98 x 43 mm)


Genießen Sie umfassende und scharfe Sicht auf das Werkstück für bessere Präzision und Kontrolle.



Nachhaltige Energiequelle


Die Stromversorgung erfolgt über effiziente Solarzellen, sodass keine Batterien mehr erforderlich sind und der Helm immer einsatzbereit ist.



Zwei optische Sensoren


Verlassen Sie sich auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zweier unabhängiger optischer Sensoren für eine konsistente und zuverlässige Lichtbogenerkennung.



Strapazierfähige und leichte Konstruktion


Mit seinem hochwertigen, bruchsicheren Kunststoffgehäuse bietet dieser Helm robusten Schutz und kann auch über längere Zeiträume bequem getragen werden.



Leichte Konstruktion


Minimieren Sie die Ermüdung und maximieren Sie den Komfort dank unserer leichten Konstruktion mit nur 460 Gramm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schweißen, Schleifen

Lichtdurchlässigkeit aktiviert

Schutzstufe 9-13

Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke

110 x 90 x 9 mm

Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe

98 x 43 mm

Energieversorgung

Solarzellen, kein Batteriewechsel

Temperatureinsatzbereich min./max.

55 bis -5 °C

Schutzart IP

IP 01

Normen

EN 175, EN 379

Akku-/Batteriebezeichnung

CR2032

Werkstoff

PI - Polyimid

Schaltzeit dunkel-hell min./max.

0,25-0,8 s

Farbe

Schwarz

Schaltzeit dunkel-hell min.

0,25 s

Produktgewicht (per Stück)

460,000 g

Schaltzeit hell-dunkel

0,2 ms

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen