Schweißerhelm Stella
Schweißerhelm Stella
SHWSHELM-STELLA-DIN(9-13)-ROT/SCHWARZ
Art.-Nr. 0984700650
EAN 4056807562803
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoch schlagfester Helm aus Kunststoff/Polyamid
Verstellbares Stirnband
Mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten und verbessertem Halt für besseren Tragekomfort und Passform
Vier Infrarotdetektoren
Vier unabhängige Lichtbogensensoren sorgen für eine hervorragende Reaktion beim Schweißen mit Blockaden oder niedrigen Stromstärken
Automatische Verdunkelung
Die Scheibe schaltet sich automatisch bei einem Lichtbogen ein
Schutz der Augen vor Lichtwechseln
Drei Stellungen für die Verzögerungszeit
Für verschiedene Schweißprozesse kann der Blendschutz zwischen 9 und 13 eingestellt werden
Präzise Lichtbogenerkennung
High-Definition-Optik
Datenblätter(X)
Schweißschutz für SMAW, MIG (schwer), MIG (leicht), GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Lichtdurchlässigkeit aktiviert | Schutzstufe 9-13 |
Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke | 110 x 90 x 9 mm |
Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe | 98 x 55 mm |
Energieversorgung | Solarzellen, kein Batteriewechsel |
UV- und IR-Schutz | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 55 °C |
Normen | EN 175, EN 379 |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Schaltzeit dunkel-hell min./max. | 0,25-0,8 s |
Farbe | Rot, Schwarz |
Schaltzeit dunkel-hell min. | 0,25 s |
Produktgewicht (per Stück) | 470,000 g |
Schaltzeit hell-dunkel | 0,2 ms |