Schweißerhandschuh W-120
Schweißerhandschuh W-120
SHWSHNDSHH-(W-120)-RINDSPALTLEDER-GR10
Art.-Nr. 5350050210
EAN 4056807135175
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompletter Handschuh aus Rindspaltleder
- Sehr robust und widerstandsfähig
Handschuhe sollten nicht an öligen und fettigen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
Datenblätter(X)
Für leichte Schweiß-, Trenn-, Schleif-, Entgratarbeiten und für andere grobe Tätigkeiten. Universell einsetzbar für MIG/MAG-Schweißen, Elektrodenschweißen und sonstige Schweißverfahren.
Größe | 10 |
Länge | 35 cm |
Werkstoff | Rindspaltleder |
Innenausstattung | Ungefüttert |
Normen | EN 388, EN 420, EN 12477 A |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!