Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schweißer-Cap WSC 9-12

Schweißer Cap WSC 9-12
SHWSCAP-WSC-(9-12)

Art.-Nr. 0984700300

EAN 4053479255002

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißer-Cap WSC 9-12

Art.-Nr. 0984700300
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
Leichtgewichtiger, komfortabler Schweißerblendschutz mit automatischer Abdunkelung

Leicht und äußerst komfortabel


  • Leichtgewichtige textile Materialien

  • Erhöhter Tragekomfort und minimale Belastung der Nackenmuskulatur durch ausgewogene Gewichtsverteilung

  • Universell auf jede Kopfgröße einstellbar


Optimaler Schutz


Optimale Abdeckung von Gesicht, Hals und Ohren zur Vermeidung von Verbrennungen.



Blendschutzkassette


  • Stufenlose Einstellung der Schutzstufen von DIN 9-12

  • Schleifmodus zum Ausschalten der Kassette für flackerfreies Schleifen

  • Erweitertes Sichtfeld durch Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette

  • Austauschbare Batterien


Universeller Einsatz


Für alle Lichtbogen-Schweißverfahren: Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Fülldrahtschweißen, WIG Schweißen

Hinweis

Achtung: Für Laserschweißen nicht geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtdurchlässigkeit hell

Schutzstufe 3

Lichtdurchlässigkeit aktiviert

Schutzstufe 9-12

Gewicht

425 g

Prüfzeichen

CE, ANSI, AS/NZS

EN-Norm

166, 175, 379

Energieversorgung

2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 60 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Knopfzelle Lithium 3 V

KNPFZLL-LITHIUM-CR2032-3V

Geringe Selbstentladung
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Äußere Vorsatzscheibe für Schweißer-Cap WSC 9-12

VORSASHB-AUS-F.SHWSCAP

x 5 St.
Innere Vorsatzscheibe für Schweißer-Cap WSC 9-12

VORSASHB-IN-(F.SHWSCAP-WSC-9-12)

x 5 St.
Textil-Kopf- und Halsschutz für Schweißer-Cap WSC 9-12

SHTZ-KPF/HALS-(F.SHWSCAP-WSC-9-12)

x 1 St.
Nasenauflage für Schweißer-Cap WSC 9-12

NASEAUFLG-(F.SHWSCAP-WSC-9-12)

x 5 St.