Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schweißdraht SG2

Schutzgas-Schweißdraht SG2 Korbspule
SHTZGASSHWSDR-CMN-KORB-15KG-1,2MM

Art.-Nr. 098289012

EAN 4050641897671

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißdraht SG2

Art.-Nr. 098289012
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
CO2 -Schweißdraht zum Schweißen von legiertem und unlegiertem Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kann zum Schweißen verschiedener Materialien verwendet werden, z. B. Normalstahl (ST 37-ST52.3), Schiffsstahl (A-B-DC-AH), Kesselplatten (H1-HIV), Rohrstahl (ST36, 4-ST45, 4-ST35.8), Sonderstahl (Corten-Patinax) und Feinkornbaustahl (Dicke bis 700 N/mm²).

Drahtdurchmesser (Ø)

1,2 mm

Lagegespult

Ja

Gewicht

15 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verkupfert

Dehnung längs min.

27 %

Zugfestigkeit min.

587 N/mm²

Produktgewicht (per Stück)

15,3 kg

Schutzgas

Argon/CO2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen