Schweißdraht SG2
Schutzgas-Schweißdraht SG2, lose Haspel
SHTZGASSHWSDR-5KG-0,8MM
Art.-Nr. 098200805
EAN 4053479599991
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Schweißen von Normstahl
- Schutzgas: CO2, Ar-CO2-Mischung und Ar-O2-Mischung (EN ISO 14175)
Klassifikationen:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
- EN ISO 14341-A: G 46 3 M14 3Si1
Zertifizierungen:
TÜV 18687
Mechanische Eigenschaften G46 4 M21 3Si1:
- Zugfestigkeit Rm 530-680 MPa
- Streckgrenze Rs ≥ 460 MPa
- Längenänderung A5d ≥ 20,0 %
- Belastbarkeit bei -40 °C Kv ≥ 47 J
Mechanische Eigenschaften G42 2 C1 3Si1:
- Zugfestigkeit Rm 500-640 MPa
- Streckgrenze Rs ≥ 420 MPa
- Längenänderung A5d ≥ 20,0 %
- Belastbarkeit bei -20 °C Kv ≥ 47 J
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser (Ø) | 0,8 mm |
Lagegespult | Ja |
Gewicht | 5 kg |
Spulenart | Plastikspule |
Werkstoff | Carbonstahl |
Dehnung längs min. | 20 % |
Produktgewicht (per Stück) | 1,040 kg |
Schutzgas | Argon/CO2 |
| Mechanische Eigenschaften G46 4 M21 3Si1: | |
| Zugfestigkeit Rm | 530–680 MPa |
| Streckgrenze Rs | ≥460 MPa |
| Dehnung A5d | ≥ 20,0 % |
| Belastbarkeit bei -40 °C Kv | ≥47 J |