Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schweiß-Gripzange

Schweiß-Gripzange ZEBRA
SHWSGRPZANG-L200MM

Art.-Nr. 071309 13

EAN 4045727294994

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweiß-Gripzange

Art.-Nr. 071309 13
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
U-Form-Greifbacken, die obere Greifbacke ist um 90° abgewinkelt.
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen

  • Ergonomisches und ansprechendes Design

  • Bequeme und mühelose Handhabung

  • Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften

  • Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel

  • 10-mal bessere Rostbeständigkeit als eine Nickelbeschichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Spannen von Profil- oder Flachmaterialien vor dem Verschweißen.

Länge

200 mm

Spannweite min./max.

0-60 mm

Spannbackenbreite

70 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen