Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schutzwachs

Schutzwachs Spray, 360 Grad Ventil
SHTZWACHS-TRANSPARENT-400ML

Art.-Nr. 0893082400

EAN 4053479040684

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzwachs

Art.-Nr. 0893082400
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
Hochtransparentes, wasserverdrängendes Wachs- Korrosionsschutzmittel

Über Kopf einsetzbar


360°-Ventil



Hitzefest


Temperaturbeständig bis +160°C



Zuverlässig


  • Besitzt selbstheilende Eigenschaften

  • Haftfest

  • Wasserabweisend


Transparent


Konservierter Bereich bleibt sichtbar



Schutzfilm besitzt selbstheilende Eigenschaften



Geruchsarm

Hinweis

Materialtemperatur sollte +10°C bis +30°C betragen. Nach der Verarbeitung die Hohlräume gut belüften. Aerosoldose nach Anwendung umdrehen und Ventil leer sprühen. Nicht geeignet für die Anwendung auf lackierten Sichtflächen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Konservierung von Innenteilen. Insbesondere an Falzen, Fugen und Flächen im Motor- und Kofferraum, an Türen, Einstiegsleisten, Bremsleitungen etc.Kann auch als Korrosionsschutzmittel für Maschinen, Maschinenteile und Geräten bei der Außenlagerung verwendet werden

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss trocken, rost-, schmutzund fettfrei sein. Der optimale Sprühabstand beträgt 30 cm. Beste Sprühergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur von +15°- 25°C erreicht.

Inhalt

400 ml

Farbe

Transparent

Hautbildezeit min./max.

90-120 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 20°C

Ausführung

360°-Ventil

Temperaturbeständigkeit min.

-25 °C

Temperaturbeständigkeit max.

160 °C

Sprühabstand min.

30 cm

Verarbeitungstemperatur min.

15 °C

Verarbeitungstemperatur max.

25 °C

Dichte

0,665 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen