Schutzkontakt-Winkelstecker für Leitungen bis 3G2,5 mm²
Schutzkontakt-Winkelstecker
WNKLSTE-VOLLGUMMI-16A-250V
Art.-Nr. 096930216
EAN 4011231897495
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besserer Halt durch optimierten Griffbereich zum sicheren Stecken und Ziehen des Steckers
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
Werkstoff | Gummi |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!