Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G2,5 3-fach Kupplung mit Deckel

Schutzkontakt-Verlängerung 3-fach H07RN-F3G2,5
VERLLTG-3WEG-(H07RN-F3G2,5)-16A-250V-25M

Art.-Nr. 0969312103

EAN 4052712554742

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G2,5 3-fach Kupplung mit Deckel

Art.-Nr. 0969312103
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
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kabeltyp

H07RN-F3G2,5 mm²

Kabellänge

25 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 44

Kabelanschluss

Schutzkontakt-Stecker

Kabelabgang

3-fach Gummikupplung mit Deckel

Steckertyp

F

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen