Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schutzhelm Pro-Tek

Schutzhelm Pro-Tek
SHTZHELM-PROTEK-EN397/166-GELB

Art.-Nr. 0899200262

EAN 4045989243976

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzhelm Pro-Tek

Art.-Nr. 0899200262
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
Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich
  • Energieabsorbierende Form / Gitterstruktur

  • Optimaler Nackenschutz

  • Integrierter Augenschutz, der immer am Helm ist und bei Bedarf als Augenschutz heruntergeklappt werden kann

  • Regenrinne für gezielten Wasserabfluss

  • Belüftungslöcher

  • 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz-/Gesichtsschutz

  • 6-Punkt-Innenausstattung

  • Schweissband aus saugfähigem Vliesmaterial

  • Antiglide Kopfband

  • Drehverschluss für optimale Kopfanpassung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe min./max.

53 cm-62 cm

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

PE - Polyethylen

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schweißband

SHWSBA-(F.SHTZHELM-PRO-TEK)