Schutzhandschuh Nitril
Schutzhandschuh Nitril Uvex Profi Ergo XG20A
HNDSHH-UVEX-PROFI-ERGO-XG20A-60558-GR10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die uvex profi ergo XG Schutzhandschuh-Serie ist mit einer innovativen Xtra-Grip-Beschichtung aus Nitril-Kautschuk ausgestattet. Sie verbindet Schutz und Griffsicherheit mit hervorragendem Tragekomfort und Flexibilität.
- Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Spezial- und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Datenblätter(X)
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten
Größe | 10 |
Werkstoff Trägermaterial | Baumwoll-Interlock |
Werkstoff Beschichtung | Nitril |
Normen | EN 388 |
Farbe | Schwarz |