Schutzhandschuh
Chemikalienschutzhandschuh Ansell AlphaTec 55-105
HNDSHH-ANSELL-ALPHATEC-55-105-GR10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wirksamer Schutz bei Arbeiten mit materiell hoher Belastung, einschließlich vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
- Hohe Festigkeit gegen fast alle Säuren, Alkalien, Alkoholen, Aldehyden und Ketone
- Die hohe Wandstärke erhöht die Robustheit sowie den Chemikalien- und Abriebschutz
- Opak und ohne Trägermaterial für eine wirksame Reinigung
- Port size 200mm
Datenblätter(X)
- Biotechnologie
- Mischen von Flüssigkeiten
- Chemie- und Medizinforschung
- Arbeit mit Chemikalien
- Chemie
- Mischen/Verarbeiten/Transportieren/Schütten von Chemikalien
- Laborarbeiten und Analysen, insbesondere wenn Säureschutz benötigt wird
- Pharmazeutika
- Verarbeitung chemischer und biologischer Produkte
- Produktschutzarbeiten
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturlatex |
Normen | EN 374, EN 388 |
Kategorie | III |
Länge | 813 mm |
Materialstärke | 0,76 mm |
Farbe | Natur |