Schutzhandschuh Einweg
Einweghandschuh KCL Dermatril P 743 Enercon
P/HNDSHH-KCL-DERMATRIL-P-743-ENERCON-9
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Produktreihe Dermatril umfasst pulverfreie Einweghandschuhe.
KOMFORT
Die glatte Oberfläche gewährleistet ein hervorragendes Tastgefühl. Die gepuderte Innenseite erleichtert das An- und Ausziehen des Handschuhs.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Nitril eignet sich besonders gut für fettige Einsatzbereiche und bietet eine höhere mechanische Beständigkeit als Latex.
Widerstandsfähig gegen zahlreiche cytostatische Medikamente. Virusresistent gemäß EN61340-5-1
Die chemische als auch die mechanische Beständigkeit sind im Vergleich zum Dermatril® 740 erhöht. Somit kann dieser Handschuh länger eingesetzt werden und bietet Schutz vor einem breiteren Spektrum an Gefahrstoffen.
Dermatril® P 743 ist gemäß EU 1935/2004 für die Lebensmittelbe- und verarbeitung zugelassen.
Datenblätter(X)
Empfohlende Branchen:
- Chemie
- Gastgewerbe
- Medizin
- Pharmaindustrie
Farbe | Blau |
Größe | 9 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 280 mm |
Materialstärke | 0,2 mm |