Schutzbrille FORNAX®plus
Schutzbrille FORNAX PLUS
SHTZBRIL-(FORNAX-PLUS)-KLAR
Art.-Nr. 0899102242
EAN 4053479675893
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Augenraumabdeckung
- Mit intergriertem Seitenschutz
- Großes Sichtfeld durch Panoramascheibe
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
- Verzerrungsfreies Sehen
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
Innovative Bügeltechnologie
- Hoher Tragekomfort durch flexible 2K-Bügel
- Flexible Anpassung durch variable Bügelinklination
- Sicherer Halt ohne Druckstellen auch bei langer Tragedauer
Cleveres Design
- Sehr kompakt im zusammengeklappten Zustand
- Hervorragend kombinierbar mit Atemschutzmasken
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 73,800 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest |