Schutzbrille CETUS STAR
SHTZBRIL-(CETUS-STAR)-KLAR
Art.-Nr. 0899102405
EAN 4099618629624
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bügel mit Funktion und Design
- Komfortabler und sicherer Halt dank Grip-Struktur
- Weiche Bügelenden verhindern Druckgefühl bei langem Tragen
- Lüftungsschlitze im Brillenbügel verbessern die Luftzirkulation
Großes, verzerrungsfreies Sichtfeld
- Große Panoramascheibe mit Nasenauflage
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 39,500 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Außen extrem kratzfest, Innen dauerhaft beschlagfrei |