Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille CASSIOPEIA®

Schutzbrille CASSIOPEIA
SHTZBRIL-CASSIOPEIA-GELB

Art.-Nr. 0899102221
EAN 4045727364475

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable, individuell anpassbare Schutzbrille in dynamischem Design
  • Druckfreier Sitz durch vier Luftkissen am Bügel

  • Bügel in Länge und Neigung individuell anpassbar

  • Großer Abdeckungsbereich

  • Weites Sichtfeld durch ergonomisch geformte Scheiben

  • Hochschlagzähe Polycarbonatscheiben

  • Kratzfest beschichtet

  • 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Gelb

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 F

Produktgewicht (per Stück)

29,4 g

Beschichtung Schutzscheibe

Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen