Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schultertasche für Werkzeuge

Werkzeugtasche mit Schultergurt
WZGTASH-PSS-SCHWARZ-300X120X320

Art.-Nr. 071593 694

EAN 4046777945621

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schultertasche für Werkzeuge

Art.-Nr. 071593 694
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
Werkzeugtasche mit Schultergurt.

Merkmale


  • Verfügt über zwei abnehmbare Tafeln mit Kunststoffeinsätzen, um Werkzeuge durch Drücken von flexiblen Gummistreifen zu halten und zu sichern: ein doppelseitiger und ein einseitiger, der innen mit Klettband versehen ist.

  • Hat zwei Seitenkugeln, die die beiden Kunststoffboxen zur Aufbewahrung von Kleinteilen (Bohrer, Dübel, Befestigungsmittel usw.) halten können.

  • Tragemöglichkeiten: Handtaschengriff und Schultergurt.

  • Robuste Gurthaltehaken aus Kunststoff- und Aluminiumlegierung.

  • Transparente Ausweistasche hinten.

  • Boden der Tasche aus wasserfestem Kunststoffgewebe.


Vorteile


  • Abnehmbare Werkzeugtafeln, ordentliches Aufbewahrungssystem.

  • Tasche mit viel Stauraum.

  • Verschiedene Tragemöglichkeiten: Griff und Tragegurt.

  • Wasserfester Boden, um ein versehentliches Eindringen von Wasser zu verhindern.


Besonderheiten


  • Beweglich.

  • Werkzeuge und Materialien geordnet und griffbereit.

  • Bequeme, leichte Tasche mit Stauraum.

  • Ideal für Mitarbeiter, die Wartungsarbeiten vor Ort durchführen.

  • Wasserabweisendes Bodenmaterial schützt die Tasche und das Innenmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

300 x 120 x 320 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

1,300 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen