Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

Einteilungsset Schubladenschr. BASIC 700B 12-fach
EINTLNG-SET-F.BAS700B-12FACH-KH70

Art.-Nr. 0957504107

EAN 4046777407716

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC, 12-fach

Art.-Nr. 0957504107
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
Trennblech-Satz für Schubladenschrank BASIC 700 B ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

Unterteilung in 12 Fächer



Bestehend aus:


  • 3 x Fachschiene Länge 595 mm

  • 8 x Fachteiler Länge 222 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kastenhöhe

70 mm

Anzahl Fächer

12 STK

Geeignet für Schubladenschrank

BASIC 700 B

Farbe

Aluminiumgrau

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen