Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schubkarre

Schubkarre 100 l
SHUBKARRE-ROT-LUFTRAD-100LTR

Art.-Nr. 0993998100

EAN 4038898255345

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubkarre

Art.-Nr. 0993998100
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
Mit sehr stabiler Wanne aus Polypropylen, die leicht zu säubern und resistent gegen Schläge ist
  • Wanne ist UV-lichtbeständig

  • Verzinkter Rahmen (Rohrdurchmesser 30 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Komplett mit Luftrad

Farbe

Rot

Inhalt

100 l

Raddurchmesser

400 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fussluftpumpe

FUSSLUFTPUMP-DOPPELZYL

Doppelzylinder Fussluftpumpe mit Manometer inkl. 2 Adapter für Sclaverand- und Dunlopventile