Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schraubstopfen GPN 700

Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN700-M6-GELB

Art.-Nr. 05987026

EAN 4045727794814

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubstopfen GPN 700

Art.-Nr. 05987026

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde

Zusatzinformationen:


Passend für eine Vielzahl metrischer Innengewinde.


Griffiger Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größen zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch Schraubendreher vornehmen zu können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Steigung

1 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Höhe (h1)

12 mm

Einstecktiefe (h2)

7 mm

Sonstige Norm

GPN 700

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen