Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schraubkappe GPN 800

Schraubkappe GPN 800 Zollgewinde
SHRKA-GPN800-9/16-18UNF-GELB

Art.-Nr. 059880710

EAN 4048539252381

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubkappe GPN 800

Art.-Nr. 059880710

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für amerikanische Gewinde (Zoll)

Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

UNF9/16

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (h1)

13,5 mm

Innenhöhe (h2)

12 mm

Sonstige Norm

GPN 800

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen