Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schraubhülse

Schraubhülse
ARM-ZSA-SCHRAUBHUELSE-L28MM

Art.-Nr. 0884600050

EAN 4038898873297

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubhülse

Art.-Nr. 0884600050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage eines Hochdruckschlauchs am Rohrstutzen

Schlüsselweite (SW)

12 mm

Länge (L)

28 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen