Schraubhaken gebogen mit Bund
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Flansch
SHRHAK-FLSH-(A2K)-5X86MM
Art.-Nr. 023465 901
EAN 4011231289634
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 86 mm |
Innendurchmesser Haken (d2) | 14,5 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Einschraublänge | 54 mm |
Ausführung | Mit Bund |