Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb

Schraubendreher 1/4 Zoll Abtrieb
SHRDRH-1/4ZO-ABTR

Art.-Nr. 0613430311

EAN 4038898272496

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb

Art.-Nr. 0613430311
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
Runde, glanzverchromte Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze

Effizientes Arbeiten


  • Schraubendreher mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze

  • Abtrieb nach DIN 3126-A mit Vierkantaufnahme für Steckschlüsseleinsätze


Komfortabel in der Hand


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung von 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen mit Vierkantaufnahme

Abtrieb

1/4 Zoll

Klingenlänge (A)

110 mm

Grifflänge (B)

106 mm

Griffbreite (C)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen