Schraubdübel WG-FIX Panhead
Schraubdübel WG-FIX Linsenkopf
SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X30
Art.-Nr. 018936330
EAN 4045989811298
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte
- Kopfvariante Panhead für eine großflächige Auflage
- HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment
- Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit
Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.
Bewegungsmelder
Bildrahmen
Handtuchhalter
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraubdübel eindrehen
Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen
Schraubdübel eindrehen
Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Mauerziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton
- Zur Befestigung von Gardinenleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen, Badezimmer- und Küchenzubehör u.v.m.
![]() | |
Kopfform | Pan Head |
Innenantrieb | AW20 |
Dübeldurchmesser | 6,3 mm |
Dübellänge (l) | 30 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) | 2,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 4 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 35 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6,5 mm |
| Leistungsdaten | |||
| Dübeldurchmesser [mm] | 6,3 | ||
| Empfohlene Gebrauchstlast | Mauerziegel Mz | Fempf [kN] | 0,23 |
| Kalksandvollstein KSV | 0,43 | ||
| Gipskarton d ≥ 9,5 mm | 0,01 | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!