Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schraubdübel WG-FIX Linsensenkkopf

Schraubdübel WG-FIX Linsensenkkopf
SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X45

Art.-Nr. 0189306345

EAN 4050641251725

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubdübel WG-FIX Linsensenkkopf

Art.-Nr. 0189306345

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Schraubdübel mit Linsensenkkopf für eine schnelle und einfache untergeordnete Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
  • Schnelle und einfache Montage

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Kopfvariante Linsensenkkopf für ein leichtes und sauberes Versenken

  • HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment

  • Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit
Hinweis

Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.

Anwendungsgebiet
Bewegungsmelder
Bildrahmen
Handtuchhalter

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraubdübel eindrehen

Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Schraubdübel eindrehen

Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Mauerziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton

  • Zur Befestigung von Gardinenleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen, Badezimmer- und Küchenzubehör u.v.m

Kopfform

Senkkopf

Innenantrieb

AW20

Dübeldurchmesser

6,3 mm

Dübellänge (l)

45 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

4 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

35 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

6,5 mm

Leistungsdaten
Dübeldurchmesser [mm] 6,3
Empfohlene Gebrauchstlast Mauerziegel Mz Fempf [kN] 0,23
Kalksandvollstein KSV 0,43
Gipskarton d ≥ 9,5 mm 0,01
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D4-L75-AL39MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.