Schrägschneider kurzer Kopf für engste Platzverhältnisse
Schrägschneider
HBLVORSHND-SCHRAEG-EL-MINI.FS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN ISO 9654
- Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen
- Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang
- Öffnungsfeder: Doppelfeder für selbsttätiges Öffnen der Zange
- Schneide: Für harten und weichen Draht, kleine Facette
- Kopf: Poliert
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 120 mm |
Backenbreite (geschlossen) (A) | 9,5 mm |
Schneidenlänge (C) | 7 mm |
Backendicke (D) | 6 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich | 0,6 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 0 mm |
Backenlänge (B) | 21 mm |