Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schrägboden-Steckregal

Schrägboden-Steckregal
RGL-STEB-SCHRG-2000X1285X600MM

Art.-Nr. 0957584632

EAN 4058794696509

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrägboden-Steckregal

Art.-Nr. 0957584632
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
Stabiles Steckregal mit 3 Stahlfachböden für die optimale Lagerung von Sichtlagerkästen und Euronorm-Behältern
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefen- & Längenriegel)

  • Längenriegel dient als Anschlagleiste

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör


Außenmaße


  • Breite Grundregal + 56 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Hinweis

Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

1285 x 2000 x 600 mm

Anzahl Ebenen

3 STK

Typbezeichnung

Grundregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

150 kg

Werkstoff Fachboden

Stahlblech

Oberfläche Fachboden

Glanzverzinkt

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Höhenraster Fachebene

25 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden Schrägbodenregal

SCHRGBDN-F.RGL-600MM

Stabiler Schrägfachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung des Schrägbodenregals
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-ROT

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-BLAU

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-GRUEN

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-GELB

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Lagerbox

LGRBOX-KST-GR2-GRAU

Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien und Schüttgut. Ideal für Werkstatt, Handwerk und Industrie.
x 1 St.
Transportstapelkasten

ZB-TRANSPORTSTAPELKASTEN-LKR-FZG-TK621

Eignet sich optimal für den Transport von Produkten aus diversen Branchen und durch die hohen Trag- und Auflasten ist sicheres Stapeln problemlos möglich.