Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schonhammer Halder SIMPLEX-Schonhammer Serie 3002

Simplex Schonhammer Serie 3002 Halder
SCHONHAM-HALDER-3002.030-SIMPLEX-D30

Art.-Nr. 1971008320

EAN 4030618300045

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schonhammer Halder SIMPLEX-Schonhammer Serie 3002

Art.-Nr. 1971008320
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
Mit Stahlgussgehäuse und Holzstiel, Gummikomposition

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3002 ist beidseitig mit dem Schlageinsatz aus Gummikomposition bestückt. Dieser mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist ein absoluter Topseller. Er ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.


Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.


Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.


Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar.


Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

30 mm

Werkstoff Stiel

Holz

Stiellänge

260 mm

Länge

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen