Schodišťový rudl
Schodišťový rudl
DVKOTOVPR-TLHL-DVPP-VOLLGU-300X225MM
Obj. č. 0962400125
EAN 4048539433162
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevně svařená ocelová konstrukce
- Užitečný v případech, kdy je nezbytná častá přeprava nahoru a dolů po schodech tam, kde je dobrá, rovná podlaha
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním.
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Základní deska vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 4 mm
Datové listy(X)
| Šířka lopaty | 300 mm | 
| Hloubka lopaty | 225 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Povolené zatížení | 150 kg | 
| Průměr kola | 160 mm | 
| Šířka kola | 40 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Výška | 1300 mm | 
| Výška rukojeti | 1140 mm | 
| Šířka | 580 mm | 
| Hloubka | 630 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Ocelový plech |