Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX COOL W-259 Level C

SHNTSHTZHNDSHH-TGRFLX-CL-(W-259)-C-GR8

Art.-Nr. 0899411048

EAN 4099618679780

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnittschutzhandschuh TIGERFLEX COOL W-259 Level C

Art.-Nr. 0899411048

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neongelber Schnittschutzhandschuh mit moderatem Kälteschutz im original TIGERFLEX-Design mit optimaler Griffigkeit

Hoch sichtbar in der Übergangszeit


  • Komfortables, leuchtendes Trägergewebe mit weicher, wärmender Innenseite

  • Ideal für Frühling und Herbst

  • Hautfreundliches, weiches und nahtlos rundgestricktes leicht aufgerautes Trägergewebe

  • Elastischer Strickbund

  • Atmungsaktive Beschichtung aus Nitrilschau


Original TIGERFLEX-Beschichtung


  • Hervorragende Griffigkeit und optimierte mechanische Belastbarkeit

  • Außergewöhnliches, auffälliges Design

  • Vereint Funktionalität und Charakter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Für Arbeiten in der Metall- und Glasindustrie

  • Für die Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken

  • Für Arbeiten in kühler Umgebung

Größe

8

Strickteilung/Gauge

13

Werkstoff Trägermaterial

HPPE

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum mit TIGERFLEX Struktur

Normen

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen