Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge

Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge
AUFN-ZYLSAE-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)

Art.-Nr. 0632900000

EAN 4050641961174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge

Art.-Nr. 0632900000
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
Eine Aufnahme für alle Durchmesser

Schnell, komfortabel und sicher


  • Mit Hilfe spezieller Adapter sehr einfaches und schnelles Wechseln der unterschiedlichen Durchmesser möglich

  • Zum Wechseln der Säge muss die Aufnahme nicht aus dem Bohrfutter oder der Spannzange entfernt werden. Dadurch Einhand-Bedienung möglich.


Sehr hohe Präzision und Langlebigkeit


Sehr geringe Fertigungstoleranzen und 3-flächen Schaft für deutlich weniger Vibrationen an der Säge und optimale Passung im Bohrfutter oder Spannzange. Dadurch höhere Standzeit der Zylindersäge und geringerer Verschleiß am Lager der Antriebsmaschine.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Lochsägendurchmesser

14 - 152 mm

Schaftdurchmesser

11 mm

Antriebart

Dreikant

Länge

140 mm

Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge inklusive:
1 x
Zentrierbohrer HSCo für HM-Zylindersäge Heavy Duty und Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

BO-ZENT-ZYLSAE-HSCO-110MM

Beschreibung: Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie z. B. Hart- und Weichholz, Gusseisen, NE-Metalle, konventionellem Stahl und Edelstahl
Menge: 1 x
1 x
Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 152 mm

ADAPT-LO/ZYLSAE-A2-5/8ZO-D32-152MM

Menge: 1 x
1 x
Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm

ADAPT-LO/ZYLSAE-A4-1/2ZO-D14-30MM

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge

ADAPT-LO/ZYLSAE-KOMBI-A4/A2

x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KARTON

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde