Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schnellspannfutter 1-hülsig

Schnellspannfutter 1-hülsig
BOFTR-SHNLSPN-1HUE-1/2ZO-13

Art.-Nr. 0692838135

EAN 4056807383910

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellspannfutter 1-hülsig

Art.-Nr. 0692838135
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
Einhändiger Werkzeugwechsel


Bei Einsatz mit Maschinen bei denen die Bohrspindel nach dem Ausschalten automatisch arretiert wird (Spindelstopp)
Hinweis

Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.



Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrfuttertyp

Schnellspannfutter, 1-hülsig

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Geeignet für Linkslauf

Ja

Schlagfest

Ja

Produktgewicht (per Stück)

290,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen