Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schnellmontagekupplung S4000

Schnellverschlusskupplung IG Serie 4000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-SR410-IG-G3/8ZO

Art.-Nr. 0699410238

EAN 4048539289745

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellmontagekupplung S4000

Art.-Nr. 0699410238

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Serie 4000 mit Innengewinde

Hohe Durchflussmenge bis 3900 l/min und maximaler Betriebsdruck von 16 bar


Gewährleistet optimale Versorgung der Druckluftverbraucher



Ergonomisch geformte Verschlusshülse


Bietet sicheren Halt und verhindert, dass Teile verrutschen.



Gehärtete Verschlusshülsen


Maximale Tragfähigkeit und lange Nutzungsdauer



Einhändige Bedienung dank der geringen Kupplungskraft


Schnelle, einfache und sichere Kupplung mit minimalem Kraftaufwand



Dichte Verbindungen


Geringer Energieverbrauch und hohe Leistung



Außenflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt


Hohe Korrosionsbeständigkeit auch unter härtesten Bedingungen



Die Fittings der Serie 4000 entsprechen der europäischen Norm 10.4.


Kompatibel mit anderen Druckluft-Fittings

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

IG G 3/8 Zoll

Länge (L)

63 mm

Außendurchmesser (D)

27 mm

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Durchflussleistung

3900 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen