Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Schnellbinderleim

Schnellbinderleim
SHNLBINDLEIM-WEISS-500G

Art.-Nr. 0892100111

EAN 4053479252971

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellbinderleim

Art.-Nr. 0892100111
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
Sehr schnell abbindender Universalleim zur Verleimung aller Holzarten
  • Kurze Abbindezeit

  • Hohe Anfangsfestigkeit

  • Transparent austrocknend
Leistungsnachweis

Erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN/EN 204 für die Verleimungen im Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser und Kondenswasser.

Hinweis

Offene Zeit, Druck und Presszeit sind abhängig von Material, Feuchtigkeit, Temperatur und Auftragsmenge.


  • Wenn die Temperatur unter 20°C ist, ist die Press- und offene Zeit länger

  • Wenn die Temperatur über 20°C ist, werden die Press- und offene Zeit kürzer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Innentürverleimungen

  • Innentreppenstufen und –geländer

  • Flächenverleimung von Schichtstoffplatten

  • Manuelle Kantenverklebung

  • Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung

  • Fugen- Zapfen- und Dübelverleimungen von Nadel-, Laub- und Exotenhölzern
Anleitung

Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei sowie frei von Verschmutzungen aller Art sein. Optimale Holzfeuchte liegt zwischen 8 und 12 Prozent. Leim einseitig mit einem Pinsel, Spachtel oder einem Leimroller gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Flasche

Inhaltsgewicht

500 g

Farbe

Weiß

Chemische Basis

Polyvinylacetat-Dispersion

pH-Wert

5

Viskosität (Zähigkeit)

10500 mPas

Viskosität Bedingung

Brookfield

Dichte

1,09 g/cm³

Festkörperanteil min.

53 %

Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt)

7 °C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

70 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Raum-, Material-, und Leimtemperatur min./max

15 bis 20 °C

Holzfeuchtigkeit min./max.

8-12 %

Holzfeuchtigkeit min.

8 %

Holzfeuchtigkeit max.

12 %

Offene Zeit min./max.

5-10 min

Offene Zeit Bedingung

bei 20°C und 150 g/m²

Pressdruck max.

0,7 N/mm²

Mindestpresszeiten*
bei Montageverleimungen bei 20°C ab 12 Min.
bei Brett- und Blockverleimung bei 20°C ab 12 Min.
bei Flächenverleimungen bei 20°C ab 15 Min.
bei 50°C ab 10 Min.
bei 70°C ab 5 Min.
bei Furnierverleimungen bei 20°C 5 – 10 Min.
bei 50°C 3 – 10 Min.
bei 80°C 1 – 5 Min.
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5